SIEMENS - Bemessungsstrommodul 1000A Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AA57
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949094128
Sonepar Artikelnummer
120592797
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AA57
Hersteller Typ
3VW9011-0AA57
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AA57
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.019 kg
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Kundenfreundliche Austauschbarkeit der Hauptkontakte
- Einfache und flexible Nachrüstung der Zubehörteile
- Geringerer Wartungsaufwand durch benutzerfreundlichen Austausch
- Erhöhung der Systemeffizienz durch modulare Komponenten
Bemessungsstrommodul 1000A
Das Bemessungsstrommodul 1000A ist Zubehör für Leistungsschalter der Typen 3WL10 und 3VA27, das eine einfache Austauschbarkeit und Nachrüstbarkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


