SIEMENS - Bemessungsstrommodul 1250A L aus Überlastschutz L = OFF Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110LF58
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949090953
Sonepar Artikelnummer
120592916
Hersteller Artikelnummer
3VW90110LF58
Hersteller Typ
3VW9011-0LF58
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110LF58
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.020 kg
- Für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung der Zubehörteile
- Erhöhte Flexibilität durch modulare Gestaltung
- Reduzierte Wartungskosten durch benutzerfreundliche Austauschmöglichkeit
Bemessungsstrommodul 1250A L aus Überlastschutz L = OFF
Das Produkt dient als Zubehör für die Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27, um die Funktionalität und Sicherheit zu erhöhen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


