SIEMENS - Bemessungsstrommodul 1250A RC f. externe Differenzstommessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110RC58
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949095200
Sonepar Artikelnummer
120592922
Hersteller Artikelnummer
3VW90110RC58
Hersteller Typ
3VW9011-0RC58
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110RC58
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.020 kg
- Bemessungsstrom: 1250A
- Geeignet für Summenstomwandler: MF Advanced
- Kompatibel mit Leistungsschaltern: 3WL10 und 3VA27 (bis 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Einfacher Austausch der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Flexibles Zubehör, das jederzeit nachgerüstet werden kann
- Optimierte Planungs- und Umrüstungsfähigkeit dank modulares Design
Bemessungsstrommodul 1250A RC
Das Bemessungsstrommodul 1250A RC ermöglicht die externe Differenzstommessung mittels Summenstomwandler und ist als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


