SIEMENS - Bemessungsstrommodul 1250A Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AA58
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949048794
Sonepar Artikelnummer
120592798
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AA58
Hersteller Typ
3VW9011-0AA58
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AA58
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.018 kg
- Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Selbständige Austauschbarkeit der Hauptkontakte
- Einfache und schnelle Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Reduzierung der Ausfallzeiten durch Austauschbarkeit
- Erhöhte Flexibilität bei der Erweiterung und Anpassung von Systemen
Bemessungsstrommodul 1250A
Das Bemessungsstrommodul 1250A dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27, ermöglicht einfache Nachrüstungen und Austausch.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


