SIEMENS - Bemessungsstrommodul 1600A ausschließlich MCCB Zubehör für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AA61
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949076322
Sonepar Artikelnummer
120592799
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AA61
Hersteller Typ
3VW9011-0AA61
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AA61
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.100 kg
- Exklusive MCCB Zubehör für Leistungsschalter 3VA27
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität durch den modularen Aufbau
- Erfüllung umweltfreundlicher Standards dank RoHS-Konformität
Bemessungsstrommodul 1600A
Das Bemessungsstrommodul 1600A ist ein Zubehör für Leistungsschalter, das eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


