SIEMENS - Bemessungsstrommodul 1600A L aus Überlastschutz L = OFF ausschließlich MCCB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110LF61
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949094845
Sonepar Artikelnummer
120592917
Hersteller Artikelnummer
3VW90110LF61
Hersteller Typ
3VW9011-0LF61
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110LF61
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.020 kg
- Bewerteter Strom: 1600A
- Überlastschutz: L = OFF
- Kompatibel mit MCCB Zubehör für 3VA27 Leistungsschalter
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A
- RoHS-konform
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Flexibilität durch modulare Nachrüstoptionen
Bemessungsstrommodul 1600A L
Das Bemessungsstrommodul 1600A L bietet Überlastschutz mit einfacher Austauschbarkeit für Leistungsschalter und modulare Nachrüstoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


