Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bemessungsstrommodul 400A RC f. externe Differenzstommessung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bemessungsstrommodul 400A RC f. externe Differenzstommessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110RC53

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949052975

Sonepar Artikelnummer

120592919

Hersteller Artikelnummer

3VW90110RC53

Hersteller Typ

3VW9011-0RC53

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110RC53

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.020 kg

    Bemessungsstrommodul 400A RC f. externe Differenzstommessung mittels Summenstomwandler MF

    Das Produkt dient als Zubehör für die Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und bietet eine einfache Differenzstommessung mit einem modularen Aufbau.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
    • Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
    • Flexibilität bei der Nachrüstung
    • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Wartungsfreundlichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie