SIEMENS - Bemessungsstrommodul 400A Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AA53
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949046707
Sonepar Artikelnummer
120592794
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AA53
Hersteller Typ
3VW9011-0AA53
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AA53
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.100 kg
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfach auszutauschende Zubehör- und Ersatzteile
- Einfache Nachrüstung zu jeder Zeit möglich
- Verringerung von Ausfallzeiten durch schnelle Austauschbarkeit
Bemessungsstrommodul 400A
Das Bemessungsstrommodul 400A dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


