SIEMENS - Bemessungsstrommodul 630A L aus Überlastschutz L = OFF Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110LF55
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949094487
Sonepar Artikelnummer
120592913
Hersteller Artikelnummer
3VW90110LF55
Hersteller Typ
3VW9011-0LF55
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110LF55
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.020 kg
- Geeignet für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung der Zubehörteile
- Flexibilität bei der Anpassung der Leistungsschalter
- Reduzierung von Wartungszeiten durch benutzerfreundliches Design
Bemessungsstrommodul 630A L aus Überlastschutz L = OFF
Das Produkt dient als Zubehör für die Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und bietet flexible Austauschmöglichkeiten sowie einfache Nachrüstbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


