SIEMENS - Bemessungsstrommodul 630A Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AA55
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949074236
Sonepar Artikelnummer
120592795
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AA55
Hersteller Typ
3VW9011-0AA55
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AA55
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.018 kg
- Kompatibilität mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 - 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Installation
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch modularen Aufbau
- Reduzierter Wartungsaufwand durch einfache Austauschbarkeit der Teile
Bemessungsstrommodul 630A
Das Bemessungsstrommodul 630A ist Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27, das eine einfache Planung und Modifikation ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


