SIEMENS - Bemessungsstrommodul 800A L aus Überlastschutz L = OFF Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110LF56
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949050889
Sonepar Artikelnummer
120592914
Hersteller Artikelnummer
3VW90110LF56
Hersteller Typ
3VW9011-0LF56
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110LF56
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.020 kg
- Bemessungsstrom: 800A
- Überlastschutz: L = OFF
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Einfach austauschbar und jederzeit nachrüstbar
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
Bemessungsstrommodul 800A L aus Überlastschutz L = OFF
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


