Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bemessungsstrommodul 800A RC f. externe Differenzstommessung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bemessungsstrommodul 800A RC f. externe Differenzstommessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110RC56

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949093046

Sonepar Artikelnummer

120592921

Hersteller Artikelnummer

3VW90110RC56

Hersteller Typ

3VW9011-0RC56

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110RC56

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.020 kg

    Bemessungsstrommodul 800A RC

    Das Bemessungsstrommodul 800A RC ermöglicht eine externe Differenzstommessung mittels Summenstomwandler und bietet Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 800A
    • Für externe Differenzstommessung
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
    • Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
    • RoHS-konform

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
    • Einfache Nachrüstung jederzeit möglich
    • Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie