SIEMENS - Bemessungsstrommodul 800A Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AA56
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949086772
Sonepar Artikelnummer
120592796
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AA56
Hersteller Typ
3VW9011-0AA56
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AA56
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.019 kg
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufstellung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfaches Nachrüsten und Austauschen von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Reduzierte Ausfallzeiten durch benutzerfreundlichen Austausch der Komponenten
Bemessungsstrommodul 800A
Das Bemessungsstrommodul 800A dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10/3VA27 und ermöglicht einfache Erweiterungen und Anpassungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


