SIEMENS - Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm, familien-kodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE63150BB011AP0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621100173
Sonepar Artikelnummer
121121797
Hersteller Artikelnummer
3SE63150BB011AP0
Hersteller Typ
3SE6315-0BB01-1AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE63150BB011AP0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.093 kg
- Maße: 25 mm x 106 mm
- Familien-kodiert
- M12 Stecker 8-polig
- Betriebsbereit im Auslieferzustand
- Geeignet für PL e bzw. SIL 3 Sicherheitsanforderungen
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten über LED
- Erhältlich mit Magnetrastung
- Zubehör: Abdeckkappen, Abstandshalter und Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
- Platzsparende und manipulationssichere Lösung für die Überwachung von Schutzvorrichtungen
- Geeignet für extreme Umweltbedingungen dank hoher Schutzart IP69K
- Bessere Montagetoleranz im Vergleich zu mechanischen Schaltern
- Familienkodierung ermöglicht betriebsfertigen und austauschbaren Einsatz
- Kompatibel mit gängigen Sicherheitsauswertegeräten wie 3SK
3SE6310-0BC01 RFID-Sicherheitsschalter SIRIUS
Der berührungslos arbeitende Sicherheitsschalter bietet eine manipulationssichere Überwachung für Klappen oder Schutztüren in hoher Schutzart IP69K.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


