SIEMENS - Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm, familien-kodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE63151BB011AP0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621100203
Sonepar Artikelnummer
121121803
Hersteller Artikelnummer
3SE63151BB011AP0
Hersteller Typ
3SE6315-1BB01-1AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE63151BB011AP0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.115 kg
- Familien-kodiert
- M12 Stecker 8-polig
- Magnetrastung 18 N
- Schutzart IP69K
- Für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar
- Diagnosemöglichkeiten über LED
- Erhältlich mit verschiedenen Betätigern (Standard oder mit Magnetrastung)
- Zubehör: Abdeckkappen, Abstandshalter und Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
- Geeignet für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen
- Bessere Montagetoleranz im Vergleich zu mechanischen Schaltern
- Familienkodierte Schalter sind betriebsbereit und austauschbar
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten erleichtern die Fehlererkennung
- Kompatibilität mit gängigen Sicherheitsauswertegeräten wie 3SK
Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 106 mm x 25 mm
Der RFID-Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63 ermöglicht eine platzsparende, manipulationssichere Überwachung von Schutztüren in extremen Umweltbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


