SIEMENS - Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm, individuell kodie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE63150BB021AP0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621100180
Sonepar Artikelnummer
121121799
Hersteller Artikelnummer
3SE63150BB021AP0
Hersteller Typ
3SE6315-0BB02-1AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE63150BB021AP0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.091 kg
- Individuell kodiert, mehrfach anlernbar
- Maße: 106 mm x 25 mm
- M12 Stecker, 8-polig
- Hohe Schutzart: IP69K für extreme Umweltbedingungen
- LED-Diagnosemöglichkeiten
- Bessere Montagetoleranz gegenüber mechanischen Schaltern
- Geeignet für Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Familienkodiert oder individuell kodiert
- Verfügbare Varianten mit Magnetrastung
- Zubehör: Abdeckkappen, Abstandshalter und Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
- Platzsparende Installation durch kompaktes Design
- Manipulationssichere Überwachung erhöht die Sicherheit
- Einfache Integration in vorhandene Sicherheitsauswertegeräte wie 3SK
- Ermöglicht flexible Anpassung an spezifische Sicherheitsanforderungen
- Kosteneffiziente Lösungen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID
Der berührungslose Sicherheitsschalter-RFID dient zur platzsparenden und manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


