SIEMENS - Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm, individuell kodie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE63150BB031AP0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621100197
Sonepar Artikelnummer
121121800
Hersteller Artikelnummer
3SE63150BB031AP0
Hersteller Typ
3SE6315-0BB03-1AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE63150BB031AP0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.090 kg
- Abmessungen: 106 mm x 25 mm
- Individuell kodiert, einfach anlernbar
- M12 Stecker, 8-polig
- Schutzart: IP69K
- Höchste Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Diagnosemöglichkeiten über LED
- Familienkodierung oder individuelle Kodierung
- Optionale Varianten mit Magnetrastung
- Verfügbare Zubehörteile: Abdeckkappen, Abstandshalter, Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
- Platzsparende Installation dank kompaktem Design
- Hohe Manipulationssicherheit für zuverlässigen Schutz
- Bessere Montagetoleranz im Vergleich zu mechanischen Schaltern
- Einfaches Anschließen an gängige Sicherheitsauswertegeräte, z. B. 3SK
- Einsatzmöglichkeiten unter extremen Umweltbedingungen
Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID 3SE6310-0BC01
Der RFID-Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63 ist für die platzsparende, manipulationssichere Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren in extremer Umgebungsbedingungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


