SIEMENS - Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm, individuell kodie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE63151BB021AP0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621100210
Sonepar Artikelnummer
121121805
Hersteller Artikelnummer
3SE63151BB021AP0
Hersteller Typ
3SE6315-1BB02-1AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE63151BB021AP0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.110 kg
- Maße: 106 mm x 25 mm
- Individuell kodiert, mehrfach anlernbar
- M12 Stecker, 8-polig
- Magnetrastung: 18 N
- Hohe Schutzart: IP69K
- Diagnosemöglichkeiten über LED
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Kompatibel mit gängigen Sicherheitsauswertegeräten (z. B. 3SK)
- Familienkodiert oder individuell kodiert
- Platzsparende Bauweise ermöglicht einfache Installation in engen Räumen
- Manipulationssicher für erhöhte Sicherheit
- Hohe Montagetoleranz ermöglicht flexiblen Einsatz
- Erhältlich mit verschiedenen Betätern (Standard oder mit Magnetrastung)
- Zubehör wie Abdeckkappen, Abstandshalter und Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID
Der RFID-Sicherheitsschalter bietet eine platzsparende, manipulationssichere Lösung für die Überwachung von Schutzgitter, Klappen oder Schutztüren in extremen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


