SIEMENS - Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm, individuell kodie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE63151BB031AP0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621100227
Sonepar Artikelnummer
121121807
Hersteller Artikelnummer
3SE63151BB031AP0
Hersteller Typ
3SE6315-1BB03-1AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE63151BB031AP0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.115 kg
- Maße: 106 mm x 25 mm
- Individuell kodiert und einfach anlernbar
- Mit M12 Stecker 8-polig
- Magnetrastung: 18 N
- Schutzart: IP69K
- Geeignet für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Diagnosemöglichkeiten über LED
- Familien- oder individuell kodiert (mehrfach oder einmalig anlernbar)
- Hohe Zuverlässigkeit selbst unter extremen Umweltbedingungen
- Bessere Montagetoleranz im Vergleich zu mechanischen Schaltern
- Kompatibel mit allen gängigen Sicherheitsauswertegeräten wie 3SK
- Varianten mit Magnetrastung sowie passende Betätiger verfügbar
- Erhältliche Zubehörteile wie Abdeckkappen, Abstandshalter und Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
3SE6310-1BC01 RFID-Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63
Der berührungslose Sicherheitsschalter bietet eine platzsparende und manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung in hoher Schutzart IP69K.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


