Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3655

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869318646

Sonepar Artikelnummer

120150314

Hersteller Artikelnummer

5ST3655

Hersteller Typ

5ST3655

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3655

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.008 kg

    Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3

    Diese Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter sorgt für einen zuverlässigen Berührungsschutz und bietet hohe Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
    • Kompatibel mit Leitungsschutzschaltern
    • Universell anbaubar
    • Einfache und komfortable Montage
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Einfacher Anschluss der Komponenten
    • Optimale Technik zur Gewährleistung der Sicherheit
    • Hohe Flexibilität durch universelle Anbaumöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie