Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Berührungsschutzkappe für N-Automat, ohne Schrauben

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Berührungsschutzkappe für N-Automat, ohne Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST2116

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869028200

Sonepar Artikelnummer

120217133

Hersteller Artikelnummer

5ST2116

Hersteller Typ

5ST2116

Hersteller Artikel Nr.:

5ST2116

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

    Berührungsschutzkappe für N-Automat, ohne Schrauben

    Die Berührungsschutzkappe SENTRON 5ST2 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und gewährleistet hohe Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Universell anbaubar
    • Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Verlässliche Zusatzkomponente für Ihre Schutzvorrichtungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie