SIEMENS - Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in grün zur Kennzeichnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1084
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 48211010
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303710
Sonepar Artikelnummer
120122591
Hersteller Artikelnummer
5UH1084
Hersteller Typ
5UH1084
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1084
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.003 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben für individuelle Gestaltung
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetische Verbesserung der Raumgestaltung
- Hervorragende Funktionalität auch bei schwierigen Wandbedingungen
- Vielfältige Auswahl für Multimedia und Kommunikation
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Beschriftungsbogen SV Klebeschilder in grün
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


