SIEMENS - Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in orange zur Kennzeichnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1085
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 48211010
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303727
Sonepar Artikelnummer
120122592
Hersteller Artikelnummer
5UH1085
Hersteller Typ
5UH1085
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1085
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.002 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbar in aktuellen Farben
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Ebenfalls erhältlich: weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für die Ästhetik jedes Raumes
- Hochwertige Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit
- Vielfältige Design-Oberflächen bieten Anpassungsfähigkeit an verschiedene Einrichtungsstile
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
Delta Beschriftungsbogen ZSV Klebeschilder in orange
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


