SIEMENS - Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in rot zur Kennzeichnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1086
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 48211010
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303734
Sonepar Artikelnummer
120122593
Hersteller Artikelnummer
5UH1086
Hersteller Typ
5UH1086
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1086
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.002 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Optimal für Raumgestaltung und moderne Einrichtungen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta beschriftungsbogen WSV klebeschilder in rot
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


