Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Beschriftungsschild 15mm für RT und RY Relais

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Beschriftungsschild 15mm für RT und RY Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT17040

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209674950

Sonepar Artikelnummer

120226457

Hersteller Artikelnummer

LZS:RT17040

Hersteller Typ

LZS:RT17040

Hersteller Artikel Nr.:

LZS:RT17040

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

15 mm

Höhe:

8 mm

Tiefe:

8.5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Beschriftungsschild 15 mm für RT und RY Relais SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle

    Dieses Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung von RT und RY Relais der SIRIUS-Serie.

    Technische Details:

    • Größe: 15 mm
    • Kompatibel mit RT und RY Relais
    • Material: Langlebig und widerstandsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Einheitliche Kennzeichnung für ein einfaches Identifizieren von Relais
    • Verbesserte Übersichtlichkeit in Schaltkästen und Anlagen
    • Erleichtert Wartung und Fehlersuche durch klare Beschriftung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie