SIEMENS - Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, B: 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81411XA05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350103
Sonepar Artikelnummer
120305843
Hersteller Artikelnummer
8WH81411XA05
Hersteller Typ
8WH8141-1XA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81411XA05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Flachbeschriftung
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik mit verschiedenen Verbindungstechniken
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Leicht lÖsbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für vielseitige Nutzung
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild ist eine vielseitige Lösung zur individuellen Kennzeichnung in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


