SIEMENS - Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, B: 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81212XA05
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350332
Sonepar Artikelnummer
120305779
Hersteller Artikelnummer
8WH81212XA05
Hersteller Typ
8WH8121-2XA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81212XA05
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Umfangreiche Möglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild von Siemens bietet eine zuverlässige Lösung für die Kennzeichnung in diversen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


