SIEMENS - Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, B: 6,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 4...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81413XA05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869350554
Sonepar Artikelnummer
120305856
Hersteller Artikelnummer
8WH81413XA05
Hersteller Typ
8WH8141-3XA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81413XA05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Beschriftungs- und Prüfzubehör: standardisiert und übergreifend nutzbar
- Klemmengröße: 4 mm²
- Kompatible Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Berührungsschutz: standardmäßig vorhanden
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Die Siemens Beschriftungsschild dient zur Kennzeichnung von Klemmen mit einer Breite von 6,2 mm und bietet vielseitige Anschlusstechniken für verschiedene Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


