SIEMENS - Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 10,2mm, Schnappbefestigung, weiß, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81205XA05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349848
Sonepar Artikelnummer
120305755
Hersteller Artikelnummer
8WH81205XA05
Hersteller Typ
8WH8120-5XA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81205XA05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 10,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 10 und 16 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für verschiedene Anwendungen
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlussmöglichkeiten für Kabel und Leitungen
- Bietet Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührenschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der klaren Kennzeichnung von elektrischen Verbindungen und ist für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


