SIEMENS - Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 16,2mm, Schnappbefestigung, weiß, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81207XA05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 15.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349886
Sonepar Artikelnummer
120305757
Hersteller Artikelnummer
8WH81207XA05
Hersteller Typ
8WH8120-7XA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81207XA05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
15.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 16,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 35 mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlussmöglichkeiten für elektrische Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild von Siemens ist eine vielseitige Lösung für die Frontbeschriftung und Klemmenanschlusstechnik in der Industrie und modernen Gebäudeinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


