SIEMENS - Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81201XA05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348988
Sonepar Artikelnummer
120305738
Hersteller Artikelnummer
8WH81201XA05
Hersteller Typ
8WH8120-1XA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81201XA05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Schnappbefestigung
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Ideal für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Umfassende Anwendungsmöglichkeiten
- Komfortable und einfache Montage
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässiger Berührungsschutz bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Der Beschriftungsschild von Siemens dient zur Kennzeichnung und Sicherstellung eines dauerhaften, sicheren Kontakts in elektrischen Verbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


