SIEMENS - Betätiger, getrennt für 3SE2243 und 3SE2257 Kugelrastung (bis max. 100N)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX3217
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Betätigungsnocke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209398511
Sonepar Artikelnummer
120585755
Hersteller Artikelnummer
3SX3217
Hersteller Typ
3SX3217
Hersteller Artikel Nr.:
3SX3217
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Betätigungsnocke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Kugelrastung bis maximal 100 N
- Kompatibel mit 3SE2243 und 3SE2257
- Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen
- Einfache Montage und Handhabung
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Getrennter Betätiger für 3SE2243 und 3SE2257
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


