Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Betätiger, getrennt, Querbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Betätiger, getrennt, Querbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AV03

  • Ausführung - Betätiger mit horizontaler Befestigung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209691124

Sonepar Artikelnummer

120226772

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AV03

Hersteller Typ

3SE5000-0AV03

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AV03

Ausführung:

Betätiger mit horizontaler Befestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

    Getrennter Betätiger

    Der Getrennte Betätiger ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
    • Verfügbar für Positionsschalter 3SE5312/3SE5322 und AS-i 3SF13 sowie 3SE51/3SE52 und AS-i 3SF11/3SF12
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker

    Kunden Vorteile:

    • Erheblich reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anforderungen im Industriealltag
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Vielfältiges Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie