Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Betätiger, getrennt, Vertikalbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Betätiger, getrennt, Vertikalbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AV02

  • Ausführung - Betätiger mit vertikaler Befestigung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.066 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691117

Sonepar Artikelnummer

120226771

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AV02

Hersteller Typ

3SE5000-0AV02

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AV02

Ausführung:

Betätiger mit vertikaler Befestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

    Getrennter Betätiger, mit Vertikalbefestigung

    Der Getrennter Betätiger dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
    • Stecker- und Rollenvarianten für industrielle Anforderungen
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall verfügbar
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Anpassung an direkt veränderbare Anforderungen
    • Erhebliche Zeitersparnis durch Schnellanschlusstechnik
    • Hervorragende Sicherheitsstandards gewährleisten Schutz für Maschinen und Bedienpersonal
    • Umfassendes Zubehör fördert eine einfache Montage und Anschluss
    • Erweiterte Betriebsfähigkeit durch Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie