SIEMENS - Betätiger mit Magnetrastung 18N für Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE63101BC01
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Länge des Sensors - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900684
Sonepar Artikelnummer
120584251
Hersteller Artikelnummer
3SE63101BC01
Hersteller Typ
3SE6310-1BC01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE63101BC01
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
91 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.081 kg
- Schutzart: IP69K
- Dimensionen: 91 mm x 25 mm
- Diagnosemöglichkeiten: LED-Anzeigen
- Sicherheitsanforderungen: PL e / SIL 3
- Kompatibilität: Anschließbar an alle gängigen Sicherheitsauswertegeräte (z. B. 3SK)
- Kodierung: Familienkodiert oder individuell kodierbar
- Verfügbare Varianten: Mit Magnetrastung sowie Standardbetätiger
- Zubehör: Abdeckkappen, Abstandshalter, Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
- Platzsparende Installation
- Manipulationssichere Überwachung
- Hohe Montagetoleranz gegenüber mechanischen Schaltern
- Eignet sich für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen
- Vielfältige Anpassungsoptionen durch verschiedene Kodierungen
- Umfassende Diagnosemöglichkeiten zur Fehlervermeidung
Betätiger mit Magnetrastung 18 N
Der RFID-Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63 bietet platzsparende, manipulationssichere Überwachung für Schutzgitter, Klappen oder Schutztüren, geeignet für extreme Umweltbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


