Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Betätigungsmembran mit Rahmen und Schrauben für Leistungsschalter S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Betätigungsmembran mit Rahmen und Schrauben für Leistungsschalter S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19137F

  • Mit transparentem Deckel - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209335264

Sonepar Artikelnummer

120227796

Hersteller Artikelnummer

3RV19137F

Hersteller Typ

3RV1913-7F

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19137F

Mit transparentem Deckel:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

    Betätigungsmembran mit Rahmen und Schrauben für Leistungsschalter Baugröße S00

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Leistungsschaltern der Baugröße S00
    • Inkludiert Rahmen und Schrauben für die einfache Montage
    • Robuste Konstruktion für zuverlässigen Einsatz

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau spart Zeit und Kosten
    • Optimierte Leistung durch hochwertige Komponenten
    • Flexibilität durch Module, die immer auf dem neuesten Stand sind

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie