SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild rot, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC260AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - rot
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971301
Sonepar Artikelnummer
120585408
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC260AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC26-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC260AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
rot
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröß: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: rot
- Schriftfarbe: weiß
- Montagekonzept: Aufsnappt oder Kleben
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


