SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AE0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969049
Sonepar Artikelnummer
120383279
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AE0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagekonzept: Aufschnappen ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Hervorragende Leistung beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Dieses Produkt dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


