SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Arret

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970960
Sonepar Artikelnummer
120585388
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 12,5x27 mm
- Farbe des Schildes: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: ohne Spezialwerkzeug nur mit einer Hand möglich
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: hochdruckstrahlgeeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache und schnelle Montage spart Zeit und Aufwand.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzung.
- Optionales Zubehör erweitert die Anpassungsfähigkeit des Systems.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ermöglicht die einfache Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einem kompakten und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


