SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Arret DURGENCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GQ0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971097
Sonepar Artikelnummer
120585401
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GQ0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.880 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Beschriftung: ARRÊT DURGENCE
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank Aufschnappkonzept
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur klaren Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


