SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Arret-Marche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GU0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971134
Sonepar Artikelnummer
120585405
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GU0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör erhältlich (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Montage
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess durch grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Bauweise für Außeneinsatz geeignet
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


