SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Auf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AD0
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969032
Sonepar Artikelnummer
120383278
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AD0
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträger: zum Schnappen oder Kleben
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: für industriellen Einsatz geeignet, Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zusätzliche Ressourcen: grafischer Online-Konfigurator, umfangreiche Dokumentation, optionales Zubehör verfügbar
- Einfach montierbar mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme
- Robuste Bauweise ermöglicht zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Umfangreiches Zubehör zur individuellen Anpassung und Sicherheit
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfach handhabare Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


