SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AC0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969025
Sonepar Artikelnummer
120383277
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AC0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 12,5x27 mm
- Farbe des Schildes: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montagekonzept: Innovative Aufschnapptechnik
- Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendungen und Außenbereich geeignet
- Verbindung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montagetprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch optionale Konfigurationsmöglichkeiten
- Robustheit, die Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglicht
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


