SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: AVANT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GE0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970991
Sonepar Artikelnummer
120585391
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GE0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 12,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: Aufsnappen oder Kleben
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsarten: Standard, PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Avant Bezeichnungsschild
Das Avant Bezeichnungsschild ermöglicht die einfache Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


