SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AP0
Wörtlicher Aufdruck - Betrieb
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969117
Sonepar Artikelnummer
120383286
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AP0
Wörtlicher Aufdruck:
Betrieb
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage durch Aufschnappen oder Kleben
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch optionale Anbindungsoptionen
- Einfacher Zugriff auf umfangreiche Dokumentation und Zubehör
- Robuste und industrielle Tauglichkeit
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


