SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Close

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DX0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970113
Sonepar Artikelnummer
120585381
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DX0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DX0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DX0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept, nur eine Hand benötigt
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart für industrielle Anwendungen, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahlreinigung ohne Beeinträchtigung
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch multiple Anschlussmöglichkeiten
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch sein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


