SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Descente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GD0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970984
Sonepar Artikelnummer
120585390
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GD0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage: schnappen oder kleben
- Schutzart: durchgängig hoch, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionale Zubehörteile verfügbar: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild eignet sich zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


