SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Down

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DM0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970014
Sonepar Artikelnummer
120585374
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DM0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Geeignet für Hochdruckreinigung
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit: Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Einfaches Montagekonzept: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Weniger Verdrahtungsaufwand: Minimierung von Fehlerquellen und erhöhte Flexibilität.
- Industrietauglichkeit: Robuste Geräte sind für den Außeneinsatz geeignet.
- Kommfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Auswahl an optionalem Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein einfaches Montagekonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


