SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: DROITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GG0
Wörtlicher Aufdruck - rechts
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971011
Sonepar Artikelnummer
120585393
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GG0
Wörtlicher Aufdruck:
rechts
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hohes Niveau für industrielle Anwendungen
- Verbindungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz: sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Installation
- Geeignet für den Außeneinsatz, mit Hochdruckstrahl reinigbar
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ist für die Verwendung auf SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten konzipiert und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


