SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AB0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969018
Sonepar Artikelnummer
120383276
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AB0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Montagekonzept: Einfaches Aufschnappen ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Ermöglicht mehr Flexibilität in der Anwendung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör erhältlich (Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
Bezeichnungsschild
Ein Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


